曜日別特売

タナガード 両面テープタイプ(RL金具・樹脂バックル)

タナガード 両面テープタイプ(RL金具・樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード 両面テープタイプ(RL金具・樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード 両面テープタイプ(RL金具・樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード 両面テープタイプ(RL金具・樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード 両面テープタイプ(RL金具・樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード 両面テープタイプ(RL金具・樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード 両面テープタイプ(RL金具・樹脂バックル) - オーエッチ工業タナガード 両面テープタイプ(RL金具・樹脂バックル) - オーエッチ工業

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
超強力両面テープでフックを張付けて取付けます
自由な位置に取付できます
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります

用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックル使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90内容量1本
注意
※タナガードは、地震時に棚の収納物の落下リスクを低減させますが、収納物の落下を100% 防止するものではありません
※タナガードは、収納物を固定・固縛・緊締・結束するものではありません
※タナガードは棚本体を固定するものではありません
※タナガードの両端は同じ高さに取り付けてください
※振動等で緩む場合があります、締め直してください
※角張ったものには使用しないでください
※清掃、脱脂し、しっかりと圧着してください
※ベルトが両面テープと垂直になるように取付けてください
※接着力が十分に得られるには、72時間必要です
※低温(10℃)以下では接着できません。20℃以上が推奨です
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト色
材質(ベルト)
適合寸法(mm)
サカエ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452894772NJ-RL0925ブルーナイロン(棚間口)900192598
2,250
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
452894862NJ-RL1225ブルーナイロン(棚間口)1200192599
2,300
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
452894952NJ-RL1525ブルーナイロン(棚間口)1500192600
2,350
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
452895042NJ-RL1825ブルーナイロン(棚間口)1800192601
2,400
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
452895202PJ-RL0925ブラックポリプロピレン(棚間口)900192602
2,000
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
452895292PJ-RL1225ブラックポリプロピレン(棚間口)1200192603
2,050
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
452895382PJ-RL1525ブラックポリプロピレン(棚間口)1500192604
2,100
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
452895472PJ-RL1825ブラックポリプロピレン(棚間口)1800192605
2,150
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
452895565NJ-RL0950ブルーナイロン(棚間口)900192606
3,400
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
452895655NJ-RL1250ブルーナイロン(棚間口)1200192607
3,500
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
452895745NJ-RL1550ブルーナイロン(棚間口)1500192608
3,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
452895905NJ-RL1850ブルーナイロン(棚間口)1800192609
3,700
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
452895995PJ-RL0950ブラックポリプロピレン(棚間口)900192610
2,950
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
452896085PJ-RL1250ブラックポリプロピレン(棚間口)1200192611
3,000
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
452896175PJ-RL1550ブラックポリプロピレン(棚間口)1500192612
3,050
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
452896265PJ-RL1850ブラックポリプロピレン(棚間口)1800192613
3,100
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする