曜日別特売

滑らんぞーコンパクト2<ソフトタイプ>

滑らんぞーコンパクト2<ソフトタイプ> - パール金属滑らんぞーコンパクト2<ソフトタイプ> - パール金属滑らんぞーコンパクト2<ソフトタイプ> - パール金属
(1件のレビュー)

携帯に便利、簡単装着ベルクロ&ゴムバンドで楽々。電車もそのままでOK。オールシーズンで使用可能。ピンタイプではないのでカチカチ音がしません!適応サイズ:小学生~大人まで(小さめサイズ)。ストッパーゴム付き

材質滑り止め部:塩化ビニル樹脂、ベルクロテープ:ナイロン、ゴム部:合成ゴム寸法(幅W×長さL)(mm)50×285対応外周(cm)(取付部)20~30内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45289809UX-1144
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 冷蔵庫の商品出し入れの時
株式会社 澤田屋飲食業

取り付けも簡単でした。
毎日、冷凍の商品を出し入れする際に取り付けます。
価格も安くてありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする