曜日別特売

デジタルサイネージモニター

デジタルサイネージモニター - フィールドスリーデジタルサイネージモニター - フィールドスリーデジタルサイネージモニター - フィールドスリーデジタルサイネージモニター - フィールドスリーデジタルサイネージモニター - フィールドスリーデジタルサイネージモニター - フィールドスリーデジタルサイネージモニター - フィールドスリーデジタルサイネージモニター - フィールドスリー

店頭での販促、広告、インフォメーションなど様々なシーンでご利用いただけ、限られたスペースでもしっかりアピールできるデジタルサイネージモニターです。デジタルサイネージを採用することで、紙のPOP印刷や張替え作業費用などコスト軽減、廃棄物軽減も期待できます。
HDMI入力端子を搭載しており、PCやDVDプレーヤーなど外部からの映像入力にも対応。小型サブモニターとしてもご利用いただけます。リモコンまたは本体背面のボタンから切替が可能です。
SDカードスロット、USB端子を搭載、直接挿して写真・動画・音楽ファイルの再生が可能です。
本体カラーはホワイト、売り場や店内にも馴染むシンプルなデザインです。11.6インチと15.6インチの展開です。

付属品ACアダプター、リモコン、スタンド脚、取扱説明書、保証書出力(W)スピーカー:2+2電源(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/1.5A表面処理ノングレア対応フォーマットFAT/FAT32、JPEG、MP3、MP4、MPEG(最大容量32GB)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、AV×1、内蔵メディアプレーヤー×1、SDカードスロット、USBポート、Φ3.5ステレオジャック輝度(cd/m2)250内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
コントラスト比
解像度
視野角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45291735F3DPF116WH465292×187×23.5(スタンド除く)800:11366×768左右170°/上下170°
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
45291744F3DPF156WH793385×243×25(スタンド除く)1000:11920×1080左右178°、上下178°
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする