曜日別特売

充電式高圧洗浄機

充電式高圧洗浄機 - マキタ充電式高圧洗浄機 - マキタ充電式高圧洗浄機 - マキタ充電式高圧洗浄機 - マキタ充電式高圧洗浄機 - マキタ充電式高圧洗浄機 - マキタ
仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く電源(V)直流36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0機能ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替/3モード切替(高圧/中圧/低圧)/自吸機能付/各種アクセサリ収納(側面部・背面部)高圧ホース(m)5充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分バッテリー電圧(V)40※満充電時吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0防塵防水性能IPX5/(バッテリIP56)防塵・防滴ウェットガード(WG)最高給水温度(℃)40蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0最大圧力(MPa)11.5適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040最大自吸力(m)1.0最大吐出量(L/h)420寸法(全長×全高×幅)(mm)ハンドル収納時:344×520×383最大吐出水量(L/min)7.01充電当たりの作業量【BL4050F-5.0Ah×2本】モード3(高速):約18分/モード2(中速):約30分/モード1(低速):約1時間【BL4080F-8.0Ah×2本】モード3(高速):約28分/モード2(中速):約48分/モード1(低速):約1時間36分内容量1台
関連資料:(4.08MB)
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45292128MHW001GZ
112,000
78,980
86,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする