充電式LEDネックライト

充電式LEDネックライト - KTC充電式LEDネックライト - KTC充電式LEDネックライト - KTC
(1件のレビュー)

両手作業を可能にするネックライト。
最大320lmの明るさで2時間持続。
充電式リチウムイオン充電池を採用し、電池購入のコストを削減。
首にかけて使用することができるため、暗所でも作業個所を照らし両手で作業可能。
首部分のネックバンドはフレキシブルに動くため、フィット感が調整可能。

用途両手を使いたい整備時に。寸法(mm)460×110×23質量(g)140連続使用時間(時間)2防塵防水性能IP54明るさ(Lm)最大320調光方式2段階(強/弱)充電端子USB Type-C内容量1個
注意
※LEDを直接見ない。
※分解・改造はしない。
※連続使用時間は”強”使用時の最大点灯時間。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45292794AL814N
9,250
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 屋外夜間の作業

左右に光源があるので手暗がりになりにくいです。
短時間のちょっとした作業の際に便利です。
違い頸に掛けるだけなのでヘッドランプのような圧迫感がありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする