充電式ダブルライト

充電式ダブルライト - MTO充電式ダブルライト - MTO充電式ダブルライト - MTO

先端が薄く、エンジンルームなどの狭い場所に最適です。
首振り90°、回転360°で様々な方向から照らすことができます。
収納可能なフック付きで吊り下げて使用可能。
底面強力マグネット付き。
消灯まで明るさを一定に保ちます。
防水規格IP54で雨の中でも使用可能。
バッテリー残量が一目でわかる5段階表示。
先端にトップライトがついているので奥まった個所も照らせます。

用途
暗所、狭所での作業に。
エンジンルーム内の作業に。
付属品USBケーブル1.5m寸法(mm)41×38×37.5質量(g)380電源(V)充電:100~240 50/60Hz充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン3.7V 2600mA明るさ(Lm)600点灯時間(時間)約1.5~16充電端子USB micro Type-B内容量1本
注意
※ACアダプターは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45292776SML602
11,800
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする