ワンタッチ タイル・コンクリ用接着剤

ワンタッチ タイル・コンクリ用接着剤 - アサヒペンワンタッチ タイル・コンクリ用接着剤 - アサヒペンワンタッチ タイル・コンクリ用接着剤 - アサヒペン
(1件のレビュー)

手絞りできるワンタッチ式!
ヘラ付き、凹凸面にも接着可能、水性なので臭いが少ない
タイル、木部、コンクリートの割れ、欠けなどの接着補修に適しています。
接着力、耐水性、耐候性に優れています。
水性なので臭いが少なく、火気の心配もありません。
接着面に多少の凹凸があっても接着できます。
ネジや釘が使用できない箇所への接着が可能です。

用途
タイル、木部、レンガ、コンクリート、モルタルなどの割れや欠けの接着補修に。【接着できる材質】:タイル、レンガ、木、コルク、コンクリート、石膏ボード、硬質断熱ボード、発泡スチロール【接着できない材質】:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、軟質塩ビ、ガラス、ゴム
床面に使用しないで下さい。
絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。
必ず両面あるいは片面がコンクリート・木材などの吸い込みのある材質にご使用下さい。吸い込みのない材質(金属・プラスチックなど)同士の接着はできません。
貴金属や高価格品の接着はしないで下さい。
仕様初期密着(時間):1~2付属品仕上げヘラ成分材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200硬化時間(時間)最終:24~48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工量約60×60cm内容量1本(200mL)
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※体調が悪いときや、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
※使用に際しては、よく換気して下さい。
※安全のため、ゴム手袋や保護メガネを着用し、皮膚に付着しないようにして下さい。
※汚れても支障がない服装で作業をして下さい。
※1~2時間である程度の接着強度を示しますが、最終硬化には24~48時間必要ですので、それまでは動かさないで下さい。
※重量物を壁に接着するときは、テープなどで仮止めを行って下さい。
※接着面に大きな加重がかかるとはがれることがあります。
※屋外で作業する場合、作業開始時より硬化が完了するまで5℃以下になる時や、24時間以内に降雨が予想される時は使用しないで下さい。
※下地が湿っていたり、濡れている状態で使用しないで下さい。
※水分を含んで硬化が不充分となり接着しない場合があります。
※必ず下地がよく乾いていることを確認してから使用して下さい。
※また、施工後24時間は水がかからないようにして下さい。
※ノズル先端の穴が3mm以下のとき、手で押し出す際、中身が出にくいことがあります。
※その場合は、穴が大きくなるようノズル先端をもう一度切り取って下さい。
※使用後のノズルや用具は、固まらないうちに水や石鹸水で洗って下さい。
※本品を落下させると本体に穴があくことがありますので、取扱いに注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45292216W106
780
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45292216
2023-10-25
用途: ブロック壁についていたコンクリート製オブジェの補修

経年劣化でオブジェが剥離してしまいました。
この製品で接着を行いましたが垂直面でも適度な粘度で使いやすかったです。
取付後養生テープ等でしっかり固定して様子見しましたが、24時間経過後は完全硬化していました。
引っ張っても取れそうもなく私の用途では強度的に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする