曜日別特売

ワンタッチ スーパーパテ

ワンタッチ スーパーパテ - アサヒペンワンタッチ スーパーパテ - アサヒペンワンタッチ スーパーパテ - アサヒペン
(1件のレビュー)

手絞りできるワンタッチ式!
ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない
パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。
屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。
取扱いが簡単で、研磨性に優れています。
補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。

用途
屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。
絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
表面乾燥時間夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間成分施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)ホワイト付属品仕上げヘラ材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(200mL)
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※体調が悪いときや、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
※安全のため、ゴム手袋や保護メガネを着用し、皮膚に付着しないようにして下さい。
※汚れても支障がない服装で作業をして下さい。
※使用する基材によっては、密着しにくいことがあります。
※あらかじめ目立たない部分で試してからご使用下さい。
※作業開始時より硬化が完了するまで5℃以下になる時や、24時間以内に降雨が予想される時は使用しないで下さい。
※下地が湿っていたり、濡れている状態で本品を使用しないで下さい。
※硬化が不充分となり、水分を含んで膨れる場合があります。
※必ず下地がよく乾いていることを確認してから使用して下さい。
※また、施工後24時間は水がかからないようにして下さい。
※気象条件・施工条件により硬化時間、施工量が多少異なることがあります。
※硬化後にツメや金属などの硬いものを押しつけると、へこむことがありますので注意して下さい。
※使用後の用具は、固まらないうちに水か石鹸水で洗って下さい。
※本品を落下させると本体に穴があくことがあるので、取扱いに注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45292198W101200
780
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: used for fixing holes in the wall
その他業種

The bag broke with 2 different purchases, the second time while in my bag (cleaning dried putty isn't easy). This happens only since the new packaging, they probable cheaped out on it.

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする