充電式LEDヘッドライト

充電式LEDヘッドライト - アックスブレーン

デュアル面発光で最大550ルーメンの明るさ!
目にやさしい「暖色」と「白色」のデュアル面発光・広範囲を明るく照らす「COB LED」搭載・超軽量、コンパクト・手をかざしてスイッチ操作可能な非接触式センサー付

仕様充電インジケーター:充電中→青色点滅(4段階表示)/充電完了→青色点灯、センサーインジケーター:センサーモード起動中→赤色点灯付属品USB/USBTypeCコード質量(g)約115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×48×45バッテリー3.7V リチウムイオンバッテリー(1800mAh)充電時間(時間)約3耐衝撃性1m充電可能回数500回未満使用場所屋内明るさ(Lm)550防水性IPX4照射距離(m)白色+暖色:最大約20(単色:10)電球の種類LED内容量1台
注意
※手動ON/OFFとセンサーON/OFFは、それぞれ独立したスイッチです。※センサーモード起動中は赤色点灯。終了時はスイッチOFF(赤色消灯)を確認してください。※センサーモードの発光色の切替はON/OFFスイッチで操作してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45292837ARH550DC-LED
5,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする