アックスブレーン
充電式LEDライト
明るさ5段階切替・照明部360度自在回転・スタンド折りたたみ可能・スマホ・携帯機器への充電が可能
仕様
充電インジケーター:充電中 ・ 要充電→ 青点滅/充電完了→青点灯 (4段階表示)
付属品
USB/TYPE-Cコード
質量(g)
578
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約225×170×37
バッテリー
3.7Vリチウムイオンバッテリー(4200mAh)
充電時間(時間)
約4
耐衝撃性
1m
充電可能回数
500回未満
使用場所
屋内
明るさ(Lm)
2300
防水性
IPX3相当
照射距離(m)
最大約20
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※一部のスマートフォン、携帯電話、デジタル機器には非対応です※iPhone及び一部の携帯機器への充電は、各機器に付属の専用ケーブルをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45292846
AWL2300F-LED
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください