曜日別特売

ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ

ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ - ニッぺ(日本ペイント)

工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー!
常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」
【ニッペ1液パワーウレトップ 専用シンナーシリーズ】
エアスプレー塗装には専用シンナーをお使いください。
専用シンナーには季節・温度に合わせて5種類のシンナー種があります。
スーパークイックシンナー:冬季 0℃~10℃
クイックシンナー:冬季 5℃~15℃
スタンダードシンナー:春・秋季 10℃~30℃
スローシンナー:夏季 25℃~35℃
スーパースローシンナー:夏季 30℃以上
刷毛、ローラー(短毛・中毛)塗装の場合は、塗料用シンナーA(新)またはニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナーをお使いください。

用途
ニッペ 1液パワーウレトップ 専用シンナー
エアスプレー塗装にご使用ください。
荷姿石油缶指触乾燥時間(分)5~10/23℃危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
関連資料:メーカーカタログ(3.13MB)取扱説明書:(0.29MB)
注意
※希釈シンナー、塗装粘度はラインの特性(被塗物種、被塗物温度、コンベアスピード、塗装機、極間距離など)により変わります。その際はラインに合致するよう希釈シンナーを選別してください。
※塗装器具等の洗浄の場合、塗料用シンナーA(新)では完全に溶解しないため、ラッカーシンナーを使用してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度(℃)
危険等級
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4529298630262851缶(4L)(推奨)0~10第一石油類4000mL
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
4529299530262831缶(4L)(推奨)5~15第一石油類4000mL
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
4529300430262791缶(4L)(推奨)10~30第二石油類4000mL
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
4529302030262811缶(4L)(推奨)25~35第二石油類4000mL
オープン
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
4529302930264561缶(4L)(推奨)30~第二石油類4000mL
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
4529303830262841缶(16L)(推奨)0~10第一石油類16000mL
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4529304730262821缶(16L)(推奨)5~15第一石油類16000mL
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4529305630262781缶(16L)(推奨)10~30第二石油類16000mL
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4529306530262801缶(16L)(推奨)25~35第二石油類16000mL
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4529307430264551缶(16L)(推奨)30~第二石油類16000mL
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする