付属品ソケット(19-81.5)、ソケット(21-81.5)、バッテリBL1820G×1、充電器DC18SG×1、プラスチックケース長さ(mm)176幅(mm)79質量(kg)1.4(バッテリ含)高さ(mm)223電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~3000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~M16機能ソフトグリップ/LEDライト締付能力(高力ボルト)M8~M12バッテリーBL1815G/BL1820G最大締付トルク(N・m)200バッテリー容量(Ah)Typ.2バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])200充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:直流14.4-18充電時間(分)約40モード無段変速回転数(min-1[回/分])0~23001充電当たりの作業量【高力ボルトM12】約340本内容量1台