サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
メンズ用スラックス
スマートな見た目と動きやすさを兼備した待望の1本です
ワンタック入りの新作パンツは、屈伸はもちろん、無理な姿勢をする場面でも抜群のフィット感を実現
色
ブラック
素材
ファイントロ(ポリエステル100%)
性別
男性用
内容量
1本
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
71
76
81
86
91
96
101
106
111
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45293169
MSL-039-B9
71
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
45293178
MSL-039-B9
76
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
45293187
MSL-039-B9
81
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
45293196
MSL-039-B9
86
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
45293205
MSL-039-B9
91
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
45293214
MSL-039-B9
96
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
45293230
MSL-039-B9
101
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
45293239
MSL-039-B9
106
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
45293248
MSL-039-B9
111
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください