サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
レディスブラウス
後ろウエスト部分にダーツを2本とった細身のシルエットの開襟ブラウス
絹のような高級感のあるポリエステル糸を使用した素材は、自然な光沢を放ちます
シワになりにくいのもポイントです
色
白系
素材
シルック・ストライプ(ポリエステル93%・綿7%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45294280
LBLL-1201-A6
7
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
45294289
LBLL-1201-A6
9
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
45294298
LBLL-1201-A6
11
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
45294307
LBLL-1201-A6
13
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
45294316
LBLL-1201-A6
15
¥
12,320
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
45294325
LBLL-1201-A6
17
¥
12,320
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください