サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
キュロット
ベルト布内側にはシャツの着崩れを防止するための滑り止めテープ付きです
安定感のある、平織り素材のキュロット
シワになりにくく、イージーケア性に優れているのもうれしいポイント
色
ブラック
素材
ファイントロ(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45294404
LCUL-1201-B9
5
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
45294420
LCUL-1201-B9
7
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
45294429
LCUL-1201-B9
9
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
45294438
LCUL-1201-B9
11
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
45294447
LCUL-1201-B9
13
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
45294456
LCUL-1201-B9
15
¥
9,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
45294465
LCUL-1201-B9
17
¥
9,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください