サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
レディース用ジャケット
クオリティの高さと高級感あふれる上質素材のジャケット
ヘリンボーンの織柄と品よく光るラメがエレガントな印象を与えます
色
黒系
素材
(無地)ファイントロ無地(ポリエステル100%)(柄)ストレッチ・フィルムストライプ柄(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45294474
LJAL-1201-B6
7
¥
35,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
45294490
LJAL-1201-B6
9
¥
35,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
45294499
LJAL-1201-B6
11
¥
35,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
45294508
LJAL-1201-B6
13
¥
35,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
45294517
LJAL-1201-B6
15
¥
38,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
45294526
LJAL-1201-B6
17
¥
38,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください