サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
男女兼用半袖ブラウス
後ろウエスト部分にダーツを2本とった少し細身のシルエットの男女兼用の半そでシャツ
絹のような高級感のあるポリエステル糸を使用した素材は、自然な光沢を放ちます
シワになりにくいのもポイントです
色
白系
素材
シルック・ストライプ(ポリエステル93%・綿7%)
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45294815
LBSU-1202-A6
SS
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
45294824
LBSU-1202-A6
S
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
45294840
LBSU-1202-A6
M
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
45294849
LBSU-1202-A6
L
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
45294858
LBSU-1202-A6
LL
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
45294867
LBSU-1202-A6
3L
¥
12,320
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
45294876
LBSU-1202-A6
4L
¥
12,320
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください