サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
メンズベスト
ベーシックなデザインだから、フォーマルからカジュアルまで、どんな雰囲気の店舗にもマッチ
胸ポケットの袋布はポケットチーフとしても
お店の雰囲気や気分に合わせて使いわけて
色
ブラック
素材
ファイントロ(ポリエステル100%)
性別
男性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45295366
LVEM-1301-B9
S
¥
16,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
45295375
LVEM-1301-B9
M
¥
16,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
45295384
LVEM-1301-B9
L
¥
16,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
45295400
LVEM-1301-B9
LL
¥
16,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
45295409
LVEM-1301-B9
3L
¥
18,590
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
45295418
LVEM-1301-B9
4L
¥
18,590
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください