サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
メンズベスト
定番のチェック柄にトレンドのパープルやクリスタルな輝きを加え、
ぐっとモダンに縦ラインを強調するブラックがさわやかな中にもきちとした印象を与えてくれます
色
グレー系×黒
素材
(柄)ブリリアント・グレン柄(ポリエステル100%)(無地)ファイントロ無地(ポリエステル100%)
性別
男性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45295558
LVEM-1302-B5
S
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
45295567
LVEM-1302-B5
M
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
45295576
LVEM-1302-B5
L
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
45295585
LVEM-1302-B5
LL
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
45295594
LVEM-1302-B5
3L
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
45295610
LVEM-1302-B5
4L
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください