サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
スカート
ダイヤ柄が織り込まれたジャカード素材がリッチ感を演出
さらに光の加減でダイヤ柄の見え方が変わり、さまざま表情を楽しめます
ファスナーをプラスすることで足さばきよく活動的になれるデザインも魅力
色
黒系
素材
ブライトダイヤ(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45295759
LSKL-1401-B9
5
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
45295768
LSKL-1401-B9
7
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
45295777
LSKL-1401-B9
9
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
45295786
LSKL-1401-B9
11
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
45295795
LSKL-1401-B9
13
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
45295804
LSKL-1401-B9
15
¥
19,910
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
45295820
LSKL-1401-B9
17
¥
19,910
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください