サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
男女兼用ベスト
無地のブラックに、襟だけポイントで千鳥格子柄をきかせたベストは、男女問わず幅広い年齢層にフィット
エンブレムのボタンが高級感を漂わせます
色
黒×白
素材
(無地)ファイントロ無地(ポリエステル100%)(柄)ヴィヴィッド・チドリ柄(ポリエステル100%)
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~MSサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45295908
LVEU-1501-B5
SS
¥
21,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
45295917
LVEU-1501-B5
S
¥
21,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
45295926
LVEU-1501-B5
MS
¥
21,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
45295935
LVEU-1501-B5
M
¥
21,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
45295944
LVEU-1501-B5
L
¥
21,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
45295960
LVEU-1501-B5
LL
¥
21,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
45295969
LVEU-1501-B5
3L
¥
23,870
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
45295978
LVEU-1501-B5
4L
¥
23,870
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください