サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
スカート
ブラウスの上にさらっと着たいサスペンダー付きスカートは、可愛いだけじゃなく、ハイウエストで脚が長く見えるのが特徴
サスペンダーは身長に合わせて調節可能な上、取り外し可能だから様々なスタイルができます
色
黒×白
素材
(柄)ヴィヴィッド・チドリ柄(ポリエステル100%)(無地)ファイントロ無地(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45295987
LSKL-1502-B5
5
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
45295996
LSKL-1502-B5
7
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
45296005
LSKL-1502-B5
9
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
45296014
LSKL-1502-B5
11
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
45296030
LSKL-1502-B5
13
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
45296039
LSKL-1502-B5
15
¥
22,550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
45296048
LSKL-1502-B5
17
¥
22,550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください