サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
男女兼用ベスト
幅広い世代に受け入れられやすい、トラッドなイメージのストライプ柄
跳ね上がった襟が特徴のベストは、胸元に入ったシルバーパイピングが上質な装いをプラスします
色
ワイン系
素材
(柄)トラッド・ストライプ柄(ポリエステル100%)(無地)ファイントロ無地(ポリエステル100%)
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~MSサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45296057
LVEU-1506-E6
SS
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
45296066
LVEU-1506-E6
S
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
45296075
LVEU-1506-E6
MS
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
45296084
LVEU-1506-E6
M
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
45296100
LVEU-1506-E6
L
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
45296109
LVEU-1506-E6
LL
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
45296118
LVEU-1506-E6
3L
¥
22,550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
45296127
LVEU-1506-E6
4L
¥
22,550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください