サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
スカート
シックなストライプ柄とふんわり広がるスカートの印象が絶妙にマッチ
バックにリボンが付いているからベストを脱いでも女性らしさを演出できます
前ファスナーで着脱がラクチンなのも嬉しいポイントです
色
ワイン系
素材
トラッド・ストライプ(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45296136
LSKL-1507-E6
5
¥
19,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
45296145
LSKL-1507-E6
7
¥
19,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
45296154
LSKL-1507-E6
9
¥
19,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
45296170
LSKL-1507-E6
11
¥
19,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
45296179
LSKL-1507-E6
13
¥
19,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
45296188
LSKL-1507-E6
15
¥
21,230
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
45296197
LSKL-1507-E6
17
¥
21,230
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください