サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
男女兼用長袖シャツ
方眼紙のような細かいチェック柄のシャツ
台襟と前立のワイン色の配色で、ノータイでも襟元にネクタイ風のアクセントになります
色
ネイビー×白
素材
グラフチェック(ポリエステル80%・綿20%)
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45297344
LBLU-1707-K5
SS
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
45297360
LBLU-1707-K5
S
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
45297369
LBLU-1707-K5
M
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
45297378
LBLU-1707-K5
L
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
45297387
LBLU-1707-K5
LL
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
45297396
LBLU-1707-K5
3L
¥
11,770
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
45297405
LBLU-1707-K5
4L
¥
11,770
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください