曜日別特売

Wラップキュロット

Wラップキュロット - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)Wラップキュロット - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

前後にラップ布が付いたWラップキュロットです
脇ファスナー開きのすっきりとしたデザインで両腰にポケットが付いています
また、左右のウエストにDカンをつけた実用的な仕様
ウエストベルト裏には滑り止めテープ付きです

ブラック混率(%)ポリエステル100素材ファイントロ性別女性用内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45298324LCUL-2004-B955890.548.5
8,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
45298340LCUL-2004-B976193.550
8,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
45298349LCUL-2004-B996496.550.5
8,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
45298358LCUL-2004-B9116799.551
8,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
45298367LCUL-2004-B91370102.551.5
8,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
45298376LCUL-2004-B91573105.552
9,240
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45298385LCUL-2004-B91777109.552
9,240
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする