ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター)
安全装置付きガスコックを採用していますので安心です。
ライターを使わず簡単に点火できます。
パイロットバーナーを付属しており安全に燃焼が可能です。
本体ボディはステンレス製で軽量、防錆性、耐熱性にも優れています。
専用架台は移動式(ロック付き)のスタンド型ですので用途を問わず様々な場所で使用できます。また組立の際は工具無しで簡単に組み立てられます。
電気は使わずコンセント不要です。
プロパンガスのみで燃焼が可能な為、電気よりもエネルギーコストが安価で経済的です。
燃料補給の際に手が汚れず、運転音も静かでニオイも無く快適に加熱ができます。
燃焼面にはダイヤカット状セラミックプレートを使用しており点火後は瞬時に立ち上がり、ムラの無いスポットヒーティングが可能です。
調整範囲も広く、吹き消えすることなく安定した加熱ができます。
用途工場、倉庫、作業場、イベント会場など
付属品ガスホース(2m)・ホースバンド・ホースエンド
容量(kW)燃焼:6.28/0.45(5400kcal/h MAX)
本体質量(kg)約15
ガスの種類LPG(2.8kPa)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1280×400×650(組立スタンド時)
使用量50kgガスボンベ:約111時間連続使用可能/8kgガスボンベ:約18時間連続使用可能
表面温度(℃)MAX800
内容量1台
注意
※個人宅様への配送はできないです。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER