46Pコードレス電動ドリルドライバーセット

46Pコードレス電動ドリルドライバーセット - ヒロ・コーポレーション46Pコードレス電動ドリルドライバーセット - ヒロ・コーポレーション46Pコードレス電動ドリルドライバーセット - ヒロ・コーポレーション46Pコードレス電動ドリルドライバーセット - ヒロ・コーポレーション46Pコードレス電動ドリルドライバーセット - ヒロ・コーポレーション

ドライバー&ドリルモードを搭載しています。本製品一つで、DIYや家具の組み立て・分解、ネジ締め、穴あけの全てを行うことができます。ボタンひとつでガンタイプ、ストレートタイプの切替が可能です。ドライバーモードについては、クラッチ機能がついており、また、7段階でのトルク調整も可能です。ダイヤルを回せば簡単に締め付けトルクが設定可能で、ネジの締めすぎ、部品の破損を防ぎます。トリガを引くだけで点灯する手元を照らすLED照明が付いているので、暗い場所でも作業がしやすいです。付属のビットは全42種類あり、6.35mm六角軸タイプです。マグネットで簡単に取り付けることができます。

用途DIYや家具の組み立て・分解に。ネジ締め・穴あけに。付属品専用収納ケース、取扱説明書、ACアダプター(ビット等以外)回転数(min-1[r.p.m])230本体寸法(mm)ガンタイプ:約長さ150×高さ140×幅46、ストレートタイプ:約長さ225×幅65×奥行46チャック寸法(mm)6.35連続使用時間(分)無負荷で約40(※負荷条件によって使用時間は変動)AC電源アダプタ(V)(入力)AC100-240・50/60Hz 0.2A、(出力)DC6・0.4A保証期間6ケ月トルク切替7段階充電時間(時間)約4内容量1台
注意
※ご使用前に、付属の取り扱い説明書をよくお読みの上ご利用ください。
※充電中、発熱などの異常に気が付いた時は、直ちにACアダプターを抜いて充電を中止してください。
※使用しない時は、ACアダプター、本体の破損、取付状態、その他運転に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認してください。
※本製品、ACアダプターを分解、修理、改造はしないでください。
※本製品が、異常に熱かったり、深い傷を伴っていたり、変形してたり、異臭を放っていたり、電気を発していたり、不具合を生じさせていたりする場合は、使用しないでください。
※本製品やACアダプターを本来の用途以外に使用しないでください。
※本製品やACアダプターを水やほこりがある状態で利用しないでください。
※指定の電圧以外で充電しないでください。
※使用中、回転部に手、顔、髪、手袋、服などを近づけないでください。
※強い衝撃や振動を加えないでください。
※本製品は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、自分で正しく操作できない人、取扱説明書の指示が理解できない人、子供には使用させないでください。
※ペットのいる側で使用、保管しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45298857HDL-9238
オープン
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】46Pコードレス電動ドリルドライバーセット HDL-9238
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする