Nポット

Nポット - 明和[農業・園芸資材]Nポット - 明和[農業・園芸資材]Nポット - 明和[農業・園芸資材]Nポット - 明和[農業・園芸資材]Nポット - 明和[農業・園芸資材]Nポット - 明和[農業・園芸資材]Nポット - 明和[農業・園芸資材]Nポット - 明和[農業・園芸資材]
(1件のレビュー)

シンプルなプラスチック製の鉢。花や野菜、果樹などの仕立用鉢として最適です。

用途育苗や、果樹等の苗の生育に。材質ポリプロプレン
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452987784号1個(12cm)モスグリーン120×1074号
オープン
79
87(税込)
6日以内出荷
452987875号1個(14.4cm)モスグリーン144×1345号
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
452987966号1個(17.4cm)モスグリーン174×1556号
オープン
169
186(税込)
6日以内出荷
452988054号1個(12cm)ブラック120×1074号
オープン
79
87(税込)
当日出荷
452988145号1個(14.4cm)ブラック144×1345号
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
452988306号1個(17.4cm)ブラック174×1556号
オープン
169
186(税込)
6日以内出荷
452988397号1個(21cm)ブラック210×1857号
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
452988487号1個(21cm)モスグリーン210×1857号
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45298814
2024-09-17
用途: プランターの中に入れたくて購入しました。
その他業種

プランターの中に入れるので、デザイン的には
シンプルなのが欲しくて探しておりました。
サイズ以外で2つ購入し、大きい方がまだ届いていませんが、小さいほうは翌日こ届いており
可愛く気に入っております。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする