デジタルチューナー搭載で選局が簡単。らくらくチューニングラジオ。



周波数の同調が簡単で、弱い局を合わせるのも微調整が必要ない、AMラジオは特に受信感度が良く、選択度も良く混信が少ない、音質も、音楽・ニュースと切り替えができ、周囲の状況に対応できて便利。旧モデルのRF-U150AよりもAMは高感度であるが、電池の減りが早く感じる。FM周波数は、現在のAM補完放送(90~95MHz)のFM再割り当て(95~99MHz)にも対応しており、再々割り当て(99~108MHz必要に応じて検討)にも対応しているので、今後のAM放送廃止後も安心して使える。同調表示LEDは明るすぎる。
これまで使っていたものより、はるかに感度が良く、周波数がダイヤルなのにデジタルなので、しっかり受信できます。少し大きいですが、持ち歩くわけではないので、このくらいの大きさ、重量感は使いやすいです。