曜日別特売

ライトニングゲームケーブル コネクタ変形可能 MFI認証品

ライトニングゲームケーブル コネクタ変形可能 MFI認証品 - TOPLANDライトニングゲームケーブル コネクタ変形可能 MFI認証品 - TOPLANDライトニングゲームケーブル コネクタ変形可能 MFI認証品 - TOPLANDライトニングゲームケーブル コネクタ変形可能 MFI認証品 - TOPLANDライトニングゲームケーブル コネクタ変形可能 MFI認証品 - TOPLANDライトニングゲームケーブル コネクタ変形可能 MFI認証品 - TOPLANDライトニングゲームケーブル コネクタ変形可能 MFI認証品 - TOPLANDライトニングゲームケーブル コネクタ変形可能 MFI認証品 - TOPLAND

機器に合わせてコネクタをL型⇔U型に変形可能。すっきりとした配線でゲーム操作の邪魔をしません。絡まりづらいフラットケーブル。MFI認証モデル。

用途iPhone・iPad・iPod用ケーブル。スマートフォン/ライトニング/ライトニングコネクタ/充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/iPhone/アイフォン/iPad/アイパッド/iPad/mini/アイパッドミニ/iPod/アイポッド/充電/同期/USB/アップル/Apple材質TPEホワイト取得規格MFI認証インターフェイスUSB-A⇔Lightningコネクタケーブル種類フラット適合用途充電/データ通信内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45303005CHLG20-WT602
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
45302996CHLG10-WT301
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする