曜日別特売

Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品

Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 - TOPLANDType-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 - TOPLANDType-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 - TOPLANDType-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 - TOPLANDType-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 - TOPLANDType-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 - TOPLANDType-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 - TOPLANDType-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品 - TOPLAND

機器に合わせてL型⇔U型に変形できるケーブル。すっきりとした配線でゲーム操作の邪魔をしません。絡まりづらいフラットケーブル。Certified Hi-Speed USB正規認証品。

用途Type-C用ケーブル。スマートフォン/スマホ/タブレット充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/充電/同期/USB材質TPEホワイト質量(g)30コネクタ形状Type-CインターフェイスUSB-A⇔USB-Type-Cケーブル種類フラット適合用途充電/データ転送内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45303014CHCG10-WT1
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
45303030CHCG20-WT2
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする