サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
スカーフリボン
衿元を華やかに演出するリボンタイ
本当にスカーフを巻いているかのようなボリューム感のあるデザインです
中央、右サイドに付けることにできる2WAY仕様となっています
用途
接客・オフィス事務向け
サイズ
F
混率(%)
ブライトネス・タイ(ポリエステル100%)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45301307
GNTL-2368-D4
ピンク
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
45301316
GNTL-2368-K4
ブルー
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください