サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
スカーフリボン
首元をパッと明るく見せるスカーフ
共布のループ付きなのでスカーフを結んだようなアレンジや、片リボン風のアレンジが可能
用途
接客・オフィス事務向け
サイズ
F
混率(%)
ワルツ・リボン(ポリエステル100%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45301325
GNTL-2369-E4
ワイン
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
45301334
GNTL-2369-K4
ブルー
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください