ステンコーキングヘラ

ステンコーキングヘラ - iHelpステンコーキングヘラ - iHelpステンコーキングヘラ - iHelpステンコーキングヘラ - iHelp

コーキング材の塗りこみ・パテ埋め等に。

用途パテ埋め・コーキング剤ならし・目地の仕上げ・シールはがしなどにおすすめです。材質ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製形状パレットナイフ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ヘラサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45302470ICH-04N6
オープン
359
395(税込)
当日出荷
45302479ICH-01N10
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
45302488ICH-02N12
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
45302497ICH-03N14
オープン
409
450(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする