曜日別特売

ステンコーキングヘラ コーナー用

ステンコーキングヘラ コーナー用 - iHelp

コーキング材の塗りこみ・パテ埋め等に。

用途パテ埋め・コーキング剤ならし・目地の仕上げ・シールはがしなどにおすすめです。材質ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製形状パレットナイフヘラサイズ(mm)コーナー用内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45302506ICH-06N
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする