BIGMAN(ビッグマン)
ステンヘラ ミラーソフト
剥がす・塗るならこれ1つ。鏡面仕上げのステンレス刃と樹脂グリップ仕様でお手入れラクラク時間も短縮。フレキシブルタイプ。
用途
剥がす・塗るならこれ1つ。鏡面仕上げのステンレス刃と樹脂グリップ仕様でお手入れラクラク時間も短縮。フレキシブルタイプ。
材質
ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製
全長(mm)
220
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ヘラサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45302515
BH-25G
25×25×220
25
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
45302524
BH-26G
38×25×220
38
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
45302540
BH-27G
50×25×220
50
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
45302549
BH-28G
75×25×220
75
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
45302558
BH-29G
100×25×220
100
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
45302567
BH-30G
150×25×220
150
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください