AVC150

AVC150 - 京セラインダストリアルツールズAVC150 - 京セラインダストリアルツールズAVC150 - 京セラインダストリアルツールズAVC150 - 京セラインダストリアルツールズAVC150 - 京セラインダストリアルツールズAVC150 - 京セラインダストリアルツールズ

乾湿両用タイプ
コードの断線を防ぐコードプロテクター付
排水に便利なドレンキャップ付
ポリ袋10枚付、市販ポリ袋の取付も可能

付属品ホース(Φ38×1.8m)・布フィルター(乾湿両用/本体取付)・フロートセット(本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚) ・スポンジフィルター(湿式用)質量(kg)6.5電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)330電源コード(m)12最大風量(m3/min)3.1真空度(kPa)最大26内容量1台
取扱説明書:(1.52MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45303608675303A
51,900
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする