曜日別特売

AAP120

AAP120 - 京セラインダストリアルツールズAAP120 - 京セラインダストリアルツールズAAP120 - 京セラインダストリアルツールズAAP120 - 京セラインダストリアルツールズAAP120 - 京セラインダストリアルツールズ

建築内装工事現場に持込みができる小型・軽量タイプ
300mm幅の木材切削が可能(最大切削幅 304mm)
高負荷作業時に本体を守る過負荷保護装置付

付属品高さ調整ハンドル・ブレードピックアップ×2・六角棒レンチ(4mm)・ネジ(M5×20)(ハンドル取付用)・ワッシャー(M5)(ハンドル取付用)質量(kg)27電流(A)1電源(V)単相100消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000最大切削深さ(mm)(切削幅:150mm以下)2.3、(切削幅:150~240mm)1.5、(切削幅:240~304mm)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×549×600最大切削幅(mm)304(1尺)電源コード(m)5切削材厚さ(mm)5~152(1.5分~5寸)送材速度(m/s)0.11内容量1台
取扱説明書:(1.01MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45303705AAP120
127,000
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする