●高出力のブラシレス分割コアモーター、運搬時の落下防止のカラビナフックとベルトフック、ソケット交換時の不意な落下を防ぐフリクションリングを搭載した締め付ける部材に応じて3段階にトルク調整が出来る高所作業や狭所作業に適した充電式インパクトレンチです
●高出力のブラシレス分割コアモーターを搭載しています
●運搬時の落下防止のために腰ベルトのカラビナに装着できるカラビナフックを標準付属しています(左右どちらでもセットできます)
●アンビル先端のフリクションリングによりソケットの仮固定が可能なのでソケット交換時の不意な落下を防ぎます
●防塵・耐水に対する国際規格であるIP56に適合しています
●作業に応じて打撃力(締付トルク、回転数、打撃数)を強・中・弱モードの3段階に切換えることができます
用途各種ボルト・ナットの締付け・緩め付属品キャリングケース×1・充電器(UBC-1804L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・カラビナフック(本体取付)×1・ベルトフック×1・カラビナフックベルトフック取付用ネジ(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100型番DIW184L5モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×248×128トルク(N・m)200電源タイプ充電式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ボルト締め・高力ボルト):780本(M12×45mm)※作業条件や電池の状態によって異なります内容量1台