曜日別特売

DIW184本体のみ

DIW184本体のみ - 京セラインダストリアルツールズDIW184本体のみ - 京セラインダストリアルツールズDIW184本体のみ - 京セラインダストリアルツールズDIW184本体のみ - 京セラインダストリアルツールズDIW184本体のみ - 京セラインダストリアルツールズDIW184本体のみ - 京セラインダストリアルツールズDIW184本体のみ - 京セラインダストリアルツールズ

●高出力のブラシレス分割コアモーター、運搬時の落下防止のカラビナフックとベルトフック、ソケット交換時の不意な落下を防ぐフリクションリングを搭載した締め付ける部材に応じて3段階にトルク調整が出来る高所作業や狭所作業に適した充電式インパクトレンチです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売です)
●高出力のブラシレス分割コアモーターを搭載しています
●運搬時の落下防止のために腰ベルトのカラビナに装着できるカラビナフックを標準付属しています(左右どちらでもセットできます)
●アンビル先端のフリクションリングによりソケットの仮固定が可能なのでソケット交換時の不意な落下を防ぎます
●防塵・耐水に対する国際規格であるIP56に適合しています
●作業に応じて打撃力(締付トルク、回転数、打撃数)を強・中・弱モードの3段階に切換えることができます

用途各種ボルト・ナットの締付け・緩め付属品カラビナフック×1・ベルトフック×1・カラビナフックベルトフック取付用ネジ×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100型番DIW184本体のみ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×248×128トルク(N・m)200電源タイプ充電式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ボルト締め・高力ボルト):780本(M12×45mm)※作業条件や電池の状態によって異なります内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※作業中に本体が振回されることがありますので使用中は本体を確実に保持してください
※使用中は工具類(ソケットなど)に手や顔などを近づけないでください
※工具類(ソケットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※使用中は軍手などの巻き込まれる恐れのある手袋は使用しないで下さい
※車のタイヤ交換をする場合は車の取扱説明書に従って車載レンチで指定されたトルクで確実に締付けてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45303818DIW184本体のみ
33,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする