ブラスト興業
【オーダー】(オーダー/文字・図形)ターポリン幕
雨風に強いナイロンターポリン製、屋外使用可
用途
工事現場等での啓発に
仕様
ロープ縫製、ハトメ加工
材質
ターポリンⅡ類
取付け方法
垂れ幕
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文受付後、メーカーよりご連絡いたしますので、デザインのお打ち合わせをお願いいたします。
※通常納期はレイアウト確定後、7日前後の出荷になります。
※データの色味につきましてはモニター上の色味となるため、実際の印刷物とは色味が異なることをご了承ください。
※インクジェット印刷機の特性上、広範囲の色ベタ印刷を至近距離から見ると印刷面にスジが見える場合がございます。
また、ピンホール(白抜け)や色ムラ、インク飛び・キズなどが稀に目立つ場合がございますが、メーカーの検品基準として一般的なご利用での距離から現物を確認し、視認に影響がないと判断した場合は良品とさせていただいておりますので予めご了承ください。
※修正回数:初めの打合せ内容からの内容変更は2回までとさせていただきます。(一から書き直しが必要な場合は変更不可な場合がございます。)
※注文キャンセルの場合、仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45304886
TMOD-4015
400×1500
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45304895
TMOD-4518
450×1800
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45304904
TMOD-9018
900×1800
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45304920
TMOD-9036
900×3600
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45304929
TMOD-9054
900×5400
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。