曜日別特売

表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ

表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ - コフロック表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ - コフロック

表示器付ローコストマスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。専用AC電源アダプタPSK-3810DSⅡにより、AC100Vで駆動します。

用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。材質(シール)FKM使用圧力(MPa)0.0~0.5(G)バルブの有無なし測定方法熱式耐圧(MPa)1.0(G)接続RC1/4センサー熱式センサー測定対象気体所要電力DC24V±5% 100mA温度係数FS±0.2%/℃(15~35℃)許容周囲温度(℃)0~50材質(ボディ)接ガス部:SUS303、PTFE許容湿度(%)30~80(結露なきこと)イベント出力NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA内容量1式
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
236件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体
最大流量
精度
出力信号
校正温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453050873810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-100SCCM-0℃-I + PSK-3810DSⅡAir100SCCMFS±2%以内@25℃4-20mA0
88,000
87,980
96,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
453050963810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-100SCCM-0℃-V + PSK-3810DSⅡAir100SCCMFS±2%以内@25℃1-5V0
88,000
87,980
96,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
453051053810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-100SCCM-20℃-I + PSK-3810DSⅡAir100SCCMFS±2%以内@25℃4-20mA20
88,000
87,980
96,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
453051143810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-100SCCM-20℃-V + PSK-3810DSⅡAir100SCCMFS±2%以内@25℃1-5V20
88,000
87,980
96,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
453051303810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-100SLM-0℃-I + PSK-3810DSⅡAir100SLMFS±3%以内@25℃4-20mA0
96,800
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
453051393810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-100SLM-0℃-V + PSK-3810DSⅡAir100SLMFS±3%以内@25℃1-5V0
96,800
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
453051483810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-100SLM-20℃-I + PSK-3810DSⅡAir100SLMFS±3%以内@25℃4-20mA20
96,800
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
453051573810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-100SLM-20℃-V + PSK-3810DSⅡAir100SLMFS±3%以内@25℃1-5V20
96,800
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
453051663810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-10SCCM-0℃-I + PSK-3810DSⅡAir10SCCMFS±2%以内@25℃4-20mA0
88,000
87,980
96,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
453051753810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-10SCCM-0℃-V + PSK-3810DSⅡAir10SCCMFS±2%以内@25℃1-5V0
88,000
87,980
96,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
453051843810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-10SCCM-20℃-I + PSK-3810DSⅡAir10SCCMFS±2%以内@25℃4-20mA20
88,000
87,980
96,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
453052003810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-10SCCM-20℃-V + PSK-3810DSⅡAir10SCCMFS±2%以内@25℃1-5V20
88,000
87,980
96,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
453052093810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-10SLM-0℃-I + PSK-3810DSⅡAir10SLMFS±2%以内@25℃4-20mA0
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453052183810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-10SLM-0℃-V + PSK-3810DSⅡAir10SLMFS±2%以内@25℃1-5V0
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453052273810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-10SLM-20℃-I + PSK-3810DSⅡAir10SLMFS±2%以内@25℃4-20mA20
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453052363810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-10SLM-20℃-V + PSK-3810DSⅡAir10SLMFS±2%以内@25℃1-5V20
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453052453810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-1SLM-0℃-I + PSK-3810DSⅡAir1SLMFS±2%以内@25℃4-20mA0
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453052543810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-1SLM-0℃-V + PSK-3810DSⅡAir1SLMFS±2%以内@25℃1-5V0
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453052703810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-1SLM-20℃-I + PSK-3810DSⅡAir1SLMFS±2%以内@25℃4-20mA20
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453052793810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-1SLM-20℃-V + PSK-3810DSⅡAir1SLMFS±2%以内@25℃1-5V20
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453052883810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-500SCCM-0℃-I + PSK-3810DSⅡAir500SCCMFS±2%以内@25℃4-20mA0
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453052973810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-500SCCM-0℃-V + PSK-3810DSⅡAir500SCCMFS±2%以内@25℃1-5V0
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453053063810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-500SCCM-20℃-I + PSK-3810DSⅡAir500SCCMFS±2%以内@25℃4-20mA20
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453053153810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-500SCCM-20℃-V + PSK-3810DSⅡAir500SCCMFS±2%以内@25℃1-5V20
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453053243810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-50SCCM-0℃-I + PSK-3810DSⅡAir50SCCMFS±2%以内@25℃4-20mA0
88,000
87,980
96,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
453053403810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-50SCCM-0℃-V + PSK-3810DSⅡAir50SCCMFS±2%以内@25℃1-5V0
88,000
87,980
96,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
453053493810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-50SCCM-20℃-I + PSK-3810DSⅡAir50SCCMFS±2%以内@25℃4-20mA20
88,000
87,980
96,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
453053583810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-50SCCM-20℃-V + PSK-3810DSⅡAir50SCCMFS±2%以内@25℃1-5V20
88,000
87,980
96,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
453053673810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-50SLM-0℃-I + PSK-3810DSⅡAir50SLMFS±3%以内@25℃4-20mA0
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453053763810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-50SLM-0℃-V + PSK-3810DSⅡAir50SLMFS±3%以内@25℃1-5V0
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453053853810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-50SLM-20℃-I + PSK-3810DSⅡAir50SLMFS±3%以内@25℃4-20mA20
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453053943810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-50SLM-20℃-V + PSK-3810DSⅡAir50SLMFS±3%以内@25℃1-5V20
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453054103810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-5SLM-0℃-I + PSK-3810DSⅡAir5SLMFS±2%以内@25℃4-20mA0
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453054193810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-5SLM-0℃-V + PSK-3810DSⅡAir5SLMFS±2%以内@25℃1-5V0
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453054283810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-5SLM-20℃-I + PSK-3810DSⅡAir5SLMFS±2%以内@25℃4-20mA20
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453054373810DSⅡ-O-RC1/4-AIR-5SLM-20℃-V + PSK-3810DSⅡAir5SLMFS±2%以内@25℃1-5V20
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453054463810DSⅡ-O-RC1/4-AR-100SCCM-0℃-I + PSK-3810DSⅡAr100SCCMFS±2%以内@25℃4-20mA0
88,000
87,980
96,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
453054553810DSⅡ-O-RC1/4-AR-100SCCM-0℃-V + PSK-3810DSⅡAr100SCCMFS±2%以内@25℃1-5V0
88,000
87,980
96,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
453054643810DSⅡ-O-RC1/4-AR-100SCCM-20℃-I + PSK-3810DSⅡAr100SCCMFS±2%以内@25℃4-20mA20
88,000
87,980
96,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
453054803810DSⅡ-O-RC1/4-AR-100SCCM-20℃-V + PSK-3810DSⅡAr100SCCMFS±2%以内@25℃1-5V20
88,000
87,980
96,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
453054893810DSⅡ-O-RC1/4-AR-100SLM-0℃-I + PSK-3810DSⅡAr100SLMFS±3%以内@25℃4-20mA0
96,800
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
453054983810DSⅡ-O-RC1/4-AR-100SLM-0℃-V + PSK-3810DSⅡAr100SLMFS±3%以内@25℃1-5V0
96,800
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
453055073810DSⅡ-O-RC1/4-AR-100SLM-20℃-I + PSK-3810DSⅡAr100SLMFS±3%以内@25℃4-20mA20
96,800
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
453055163810DSⅡ-O-RC1/4-AR-100SLM-20℃-V + PSK-3810DSⅡAr100SLMFS±3%以内@25℃1-5V20
96,800
95,980
105,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
453055253810DSⅡ-O-RC1/4-AR-10SLM-0℃-I + PSK-3810DSⅡAr10SLMFS±2%以内@25℃4-20mA0
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453055343810DSⅡ-O-RC1/4-AR-10SLM-0℃-V + PSK-3810DSⅡAr10SLMFS±2%以内@25℃1-5V0
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453055503810DSⅡ-O-RC1/4-AR-10SLM-20℃-I + PSK-3810DSⅡAr10SLMFS±2%以内@25℃4-20mA20
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453055593810DSⅡ-O-RC1/4-AR-10SLM-20℃-V + PSK-3810DSⅡAr10SLMFS±2%以内@25℃1-5V20
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453055683810DSⅡ-O-RC1/4-AR-1SLM-0℃-I + PSK-3810DSⅡAr1SLMFS±2%以内@25℃4-20mA0
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453055773810DSⅡ-O-RC1/4-AR-1SLM-0℃-V + PSK-3810DSⅡAr1SLMFS±2%以内@25℃1-5V0
92,400
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする