曜日別特売

表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ

表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ - コフロック表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ - コフロック

表示器付ローコストマスフローメータ(ニードルバルブ一体型)です。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。また、ニードルバルブによって流量制御を行うことも可能です。専用AC電源アダプタPSK-3810DSⅡにより、AC100Vで駆動します。

用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。材質接ガス部:SUS303、PTFE、FKM(オプションNBR or CR)材質(シール)FKM使用圧力(MPa)0.0~0.5(G)バルブの有無あり測定方法熱式耐圧(MPa)1.0(G)接続RC1/4センサー熱式センサー測定対象気体所要電力DC24V±5% 100mA温度係数FS±0.2%/℃(15~35℃)許容周囲温度(℃)0~50材質(ボディ)接ガス部:SUS303、PTFE二次側圧力(MPa)0許容湿度(%)30~80(結露なきこと)イベント出力NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA内容量1式
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
236件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流体
最大流量
精度
一次側圧力(MPa)
出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453074493810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-100SCCM-0℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir100SCCMFS±2%以内@25℃0.14-20mA
108,900
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453074583810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-100SCCM-0℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir100SCCMFS±2%以内@25℃0.11-5V
108,900
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453074673810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-100SCCM-20℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir100SCCMFS±2%以内@25℃0.14-20mA
108,900
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453074763810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-100SCCM-20℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir100SCCMFS±2%以内@25℃0.11-5V
108,900
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453074853810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-100SLM-0℃-I-0.15MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir100SLMFS±3%以内@25℃0.154-20mA
121,000
119,800
131,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453074943810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-100SLM-0℃-V-0.15MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir100SLMFS±3%以内@25℃0.151-5V
121,000
119,800
131,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453075103810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-100SLM-20℃-I-0.15MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir100SLMFS±3%以内@25℃0.154-20mA
121,000
119,800
131,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453075193810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-100SLM-20℃-V-0.15MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir100SLMFS±3%以内@25℃0.151-5V
121,000
119,800
131,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453075283810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-10SCCM-0℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir10SCCMFS±2%以内@25℃0.14-20mA
108,900
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453075373810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-10SCCM-0℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir10SCCMFS±2%以内@25℃0.11-5V
108,900
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453075463810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-10SCCM-20℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir10SCCMFS±2%以内@25℃0.14-20mA
108,900
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453075553810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-10SCCM-20℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir10SCCMFS±2%以内@25℃0.11-5V
108,900
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453075643810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-10SLM-0℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir10SLMFS±2%以内@25℃0.14-20mA
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453075803810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-10SLM-0℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir10SLMFS±2%以内@25℃0.11-5V
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453075893810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-10SLM-20℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir10SLMFS±2%以内@25℃0.14-20mA
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453075983810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-10SLM-20℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir10SLMFS±2%以内@25℃0.11-5V
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453076073810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-1SLM-0℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir1SLMFS±2%以内@25℃0.14-20mA
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453076163810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-1SLM-0℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir1SLMFS±2%以内@25℃0.11-5V
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453076253810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-1SLM-20℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir1SLMFS±2%以内@25℃0.14-20mA
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453076343810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-1SLM-20℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir1SLMFS±2%以内@25℃0.11-5V
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453076503810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-500SCCM-0℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir500SCCMFS±2%以内@25℃0.14-20mA
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453076593810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-500SCCM-0℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir500SCCMFS±2%以内@25℃0.11-5V
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453076683810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-500SCCM-20℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir500SCCMFS±2%以内@25℃0.14-20mA
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453076773810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-500SCCM-20℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir500SCCMFS±2%以内@25℃0.11-5V
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453076863810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-50SCCM-0℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir50SCCMFS±2%以内@25℃0.14-20mA
108,900
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453076953810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-50SCCM-0℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir50SCCMFS±2%以内@25℃0.11-5V
108,900
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453077043810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-50SCCM-20℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir50SCCMFS±2%以内@25℃0.14-20mA
108,900
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453077203810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-50SCCM-20℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir50SCCMFS±2%以内@25℃0.11-5V
108,900
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453077293810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-50SLM-0℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir50SLMFS±3%以内@25℃0.14-20mA
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453077383810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-50SLM-0℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir50SLMFS±3%以内@25℃0.11-5V
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453077473810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-50SLM-20℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir50SLMFS±3%以内@25℃0.14-20mA
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453077563810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-50SLM-20℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir50SLMFS±3%以内@25℃0.11-5V
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453077653810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-5SLM-0℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir5SLMFS±2%以内@25℃0.14-20mA
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453077743810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-5SLM-0℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir5SLMFS±2%以内@25℃0.11-5V
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453077903810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-5SLM-20℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir5SLMFS±2%以内@25℃0.14-20mA
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453077993810DSⅡ-V-RC1/4-AIR-5SLM-20℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAir5SLMFS±2%以内@25℃0.11-5V
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453078083810DSⅡ-V-RC1/4-AR-100SCCM-0℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAr100SCCMFS±2%以内@25℃0.14-20mA
108,900
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453078173810DSⅡ-V-RC1/4-AR-100SCCM-0℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAr100SCCMFS±2%以内@25℃0.11-5V
108,900
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453078263810DSⅡ-V-RC1/4-AR-100SCCM-20℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAr100SCCMFS±2%以内@25℃0.14-20mA
108,900
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453078353810DSⅡ-V-RC1/4-AR-100SCCM-20℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAr100SCCMFS±2%以内@25℃0.11-5V
108,900
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
453078443810DSⅡ-V-RC1/4-AR-100SLM-0℃-I-0.2MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAr100SLMFS±3%以内@25℃0.24-20mA
121,000
119,800
131,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453078603810DSⅡ-V-RC1/4-AR-100SLM-0℃-V-0.2MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAr100SLMFS±3%以内@25℃0.21-5V
121,000
119,800
131,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453078693810DSⅡ-V-RC1/4-AR-100SLM-20℃-I-0.2MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAr100SLMFS±3%以内@25℃0.24-20mA
121,000
119,800
131,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453078783810DSⅡ-V-RC1/4-AR-100SLM-20℃-V-0.2MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAr100SLMFS±3%以内@25℃0.21-5V
121,000
119,800
131,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453078873810DSⅡ-V-RC1/4-AR-10SLM-0℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAr10SLMFS±2%以内@25℃0.14-20mA
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453078963810DSⅡ-V-RC1/4-AR-10SLM-0℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAr10SLMFS±2%以内@25℃0.11-5V
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453079053810DSⅡ-V-RC1/4-AR-10SLM-20℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAr10SLMFS±2%以内@25℃0.14-20mA
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453079143810DSⅡ-V-RC1/4-AR-10SLM-20℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAr10SLMFS±2%以内@25℃0.11-5V
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453079303810DSⅡ-V-RC1/4-AR-1SLM-0℃-I-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAr1SLMFS±2%以内@25℃0.14-20mA
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
453079393810DSⅡ-V-RC1/4-AR-1SLM-0℃-V-0.1MPA-0MPA + PSK-3810DSⅡAr1SLMFS±2%以内@25℃0.11-5V
115,500
109,800
120,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする