曜日別特売

レンズ

レンズ - ホーザンレンズ - ホーザン

作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。

寸法(mm)32Φ×38質量(g)65作動距離(mm)200-∞RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント内容量1個
取扱説明書:(0.48MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45305069L-600-6
34,300
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする