曜日別特売

どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ)

どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) - YAMAZEN(山善)

身につけたまま移動できる、着るタイプの毛布。
ファスナーを下ろせば通常の電気毛布としても使えるため、広げて2人で使ったり、掛け毛布としてもお使いいただけます。
【POINT】
着脱が簡単な大きなボタン。なで肩でもずり落ちないH型ショルダーストラップ。
歩きやすいチャイナドレススリット。足が入れやすいマチ付き足ポケット。すぐに取り出せるリモコンポケット。
コントローラーで温度調節が可能。OFFタイマー運転機能(2時間)、オートオフ機能(8時間)、ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能。

用途テレワーク、勉強のおともに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 足元暖房 電気マット 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 着るこたつ 着る毛布材質ポリエステル電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65機能オフタイマー(2時間)、切り忘れ自動OFF(8時間)、ダニ対策機能保証期間1年適応身長(cm)150~180寸法(縦×横)(cm)115×65表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約531時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(適温)約0.6、(強)約0.8(※電力料金目安単価31/kWh(税込)で算出)内容量1枚
注意
※ドラム式洗濯機はご使用いただけません。コントローラーは洗えません
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50606519TAPP-40ACラベンダーグレーくるみケット
オープン
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45310389YAPP-401ACラベンダーグレーくるみケット
オープン
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
64175941YAPP-402ACラベンダーグレーくるみケットAir
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
64176625YAPP-401AC(LG)ラベンダーグレーくるみケット
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
64177325YAPP-402AC(BR)ブラウンくるみケットAir
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
64177377YKAPP-401ACグレージュくるみケット
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
45310416YAPP-401AC(BR)ブラウンくるみケット
オープン
10,900
11,990(税込)
取扱停止中
返品不可
45310407YAPP-401AC(SP)スモーキーピンクくるみケット
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45310398YAPP-401AC(GG)グレージュくるみケット
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45310407YAPP-401AC(SP)64176625YAPP-401AC(LG)YAPP-401AC(SP) どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) YAMAZEN(山善) 64176625どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ)YAMAZEN(山善)1枚
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする