曜日別特売

ディスプレイ

ディスプレイ - 富士通ディスプレイ - 富士通ディスプレイ - 富士通

使いやすい画面調整機能
使う人の姿勢に合わせて画面の高さや角度を調整する機構を搭載しています。自分に合った画面の位置で作業することで、肩こりなどの疲れを低減させることができます。また、表示する内容に合わせて画面を左右に90°ずつ回転することができ、縦画面にすることでWebサイトの閲覧や製作、WordやPDFなどの文書も見やすくなります。

付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ)消費電力(W)(スリープモード)0.5未満角度(°)スイーベル:右回り30/ 左回り30、チルト角度 上/下(縦画面時):17 / -6(17/ -6)、ローテート:右回り90 / 左回り90表面処理ノングレア最大消費電力(W)標準18/最大23色温度(K)デフォルト:6500コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(16:9)表示色1677万色保証期間5年視野角(左右:上下)178° / 178°VESAマウント(mm)100×100(壁掛け)スピーカー2.0W×2(ステレオ)動作湿度(%)10~80(非動作時:8~80)/結露しないこと色(本体)ブラックカラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカットロック盗難防止用ロック高さ調整範囲(mm)145(可動範囲)ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5mmバックライトLEDバックライト画面仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画動作温度範囲(℃)10~35(非動作時:0~50)最大輝度(cd/m2)250ブルーライトカットブルーライト低減機能ボタン仕様メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源フリッカーフリー内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
機能
応答速度
入力端子
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45310206VTF22021BT約3.5491.3×228.9×(317.9~460.2)(スタンドあり)HDCP対応標準:14ms(OverDrive(6ms / 4ms))HDMI×1、VGA×1
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45310215VTF24021BT約4.5541.8×228.9×(345.2~490.2)(スタンドあり)HDCP対応標準:14ms(OverDrive(6ms / 4ms))HDMI×2、VGA×1
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45310224VTA24021BT約4.5541.8×228.9×(345.2~490.2)(スタンドあり)HDCP対応、IRレシーバー(赤外線リコモン受光部、標準:6ms(OverDrive(4ms / MPRT:1ms))HDMI×2、VGA×1
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする