タイガー魔法瓶
真空断熱ボトル MMP-W020
本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがないパッキン一体「らくらくキャップ」
質量(kg)
0.11
容量(L)
0.2
エコマーク認定
認定
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
5.8×5.8×12.9
保温効力(℃)
(6時間)58以上、(1時間)83以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。)
保冷効力(℃)
(6時間)10以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。)
口径(Φcm)
3.6
エコマーク認定番号
10 146 005
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45309829
MMP-W020YP
サンイエロー
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45309804
MMP-W020WP
スノーホワイト
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
45309820
MMP-W020AP
シーブルー
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください