池商
オールインワン ドームテント
・4~5人対応の本格的な超大型テント。
・キャノピー部を展開して、広々とした前室の設営が可能。
・ダブルウォール構造で、外側のカバーは撥水仕様。
・急な雨にも対応した機能性の高いテントです。
用途
テント ドームテント ファミリーテント 2ルームテント キャンプ用品 アウトドア イベント用 グランピング バーべキュー
付属品
ペグ×19本、ロープ8本、収納バッグ×1個
質量(kg)
約6.6
防水仕様
テントカバーのみ撥水仕様/ダブルウォール構造
主材質
生地:ポリエステル、PE、ナイロン ロープ・収納バッグ:ポリエステル ポール:グラスファイバー キャノピーポール・ペグ:スチール
収納時寸法(cm)
約W65×D20×H20
使用時寸法(cm)
約W250×D530×H180
内容量
1個
注意
※製品改良のため、外観及び仕様は予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45310118
GR-H1009
¥
29,819
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください