池商
ポップアップテント
・海、山、公園でのレジャーに最適
・両側面にフライシートとメッシュスクリーンの2重構造窓付き
・フロントシートは長めで使いやすさUP
・持ち運びに便利なキャリーバッグ付き
用途
テント ワンタッチ ポップアップテント 2人用 3人用 ワンタッチテント サンシェードテント サンシェード アウトドア レジャー キャンプ
付属品
テント、ペグ×6、砂袋×6、キャリーバッグ
質量(kg)
約1.75
主材質
ポリエステル、スチール
使用時寸法(cm)
約幅210×奥行約225×高さ約122
内容量
1個
注意
※製品改良のため、外観及び仕様は予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45310154
GR-AT-210225122
¥
9,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません